Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOYMILES - 2in1 Mikro-WR, einphasig, 2 MPP, Sub-1G, bis 1000 W

HOYMILES
kopierenkopieren
HOYMILES - 2in1 Mikro-WR, einphasig, 2 MPP, Sub-1G, bis 1000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MIS-1000-2T

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 2.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121374215

Hersteller Artikelnummer

MIS-1000-2T

Hersteller Typ

MIS-1000-2T

Hersteller Artikel Nr.:

MIS-1000-2T

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

2.140 kg

2in1 Hochleistungs-Mikro-Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 1000VA, 2xMPPT, IP67. Spitzenwirkungsgrad Effizienz 97.6%,Blindleistungregelungsfunktion