Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOYMILES - 8in1 Mikro-WR, dreiphasig, 4 MPP, Sub-1G, bis 5000 W

HOYMILES
kopierenkopieren
HOYMILES - 8in1 Mikro-WR, dreiphasig, 4 MPP, Sub-1G, bis 5000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MIT-5000-8T

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 8.880 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121374218

Hersteller Artikelnummer

MIT-5000-8T

Hersteller Typ

MIT-5000-8T

Hersteller Artikel Nr.:

MIT-5000-8T

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

8.880 kg

3-Phasen 8in1 Mikrowechselrichter, 2MPPT, P67, CEC Spitzenwirkungsgrad Effizienz 96.5%, Blindleistungregelungsfunktion