Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HOYMILES - AC-Anschlusskabel, Betteri-Stecker, 3x4mm ², IP44, 4,5 m

HOYMILES
kopierenkopieren
HOYMILES - AC-Anschlusskabel, Betteri-Stecker, 3x4mm ², IP44, 4,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AC-Anschlusskabel 4,5m Hoymiles

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366930

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121048620

Hersteller Artikelnummer

AC-Anschlusskabel 4,5m Hoymiles

Hersteller Typ

AC-Anschlusskabel 4,5m

Hersteller Artikel Nr.:

AC-Anschlusskabel 4,5m Hoymiles

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

1.600 kg

4.5M H07RN-F rubber/silicone cable 3x4mm² -30°C to +60°C, Betteri-Stecker BC01-3F22-15 IP44: fremdkörper-und spritzwassergeschützt, EU-Standardsteckdose, Für alle Hoymiles Mikroinverter beginnend der Bezeichung HM.