HT INSTRUMENTS - 2 Messleitungen grün, schwarz je 25m mit Sicherheitsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772793711
Sonepar Artikelnummer
120350576
Hersteller Artikelnummer
1009310
Hersteller Typ
KIT-EXT25M
Hersteller Artikel Nr.:
1009310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.900 kg


