HT INSTRUMENTS - 3 Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009630
Anzeige - ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772798747
Sonepar Artikelnummer
120350593
Hersteller Artikelnummer
1009630
Hersteller Typ
PQA820
Hersteller Artikel Nr.:
1009630
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
10 .. 460 V
Oberschwingungsmessung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Wirkleistung:
Ja
Blindleistung:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Leistung/Arbeit:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Stromversorgung:
Akku/Netz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.000 kg


