Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - 4-Leiter-Anschlussverlängerung für das I-V400 (10m)

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - 4-Leiter-Anschlussverlängerung für das I-V400 (10m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2008150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260173660562

Sonepar Artikelnummer

120350575

Hersteller Artikelnummer

2008150

Hersteller Typ

KIT-EXT10

Hersteller Artikel Nr.:

2008150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.100 kg

4-Leiter-Anschlussverlängerung für das I-V400w (10m) in Geräteschutztasche B75