HT INSTRUMENTS - Adapter für Anschluss eines Stromwandler an PQA820

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009760
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772799720
Sonepar Artikelnummer
120350464
Hersteller Artikelnummer
1009760
Hersteller Typ
ACONBIN
Hersteller Artikel Nr.:
1009760
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


