Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Adapter für Impedanzmessung bis 80kA Kurzschlussstrom

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Adapter für Impedanzmessung bis 80kA Kurzschlussstrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003980

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100185157

Sonepar Artikelnummer

120350572

Hersteller Artikelnummer

1003980

Hersteller Typ

IMP57

Hersteller Artikel Nr.:

1003980

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Strombelastbarkeit:

80 A

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Adapter zur Impedanzmessung mit hoher Auflösung, 200 A Prüfstrom, Ik bis 60 kA