HT INSTRUMENTS - Arbeitstasche für Combi 400er Serie, I-V400, Solar 300 und P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004100
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100847574
Sonepar Artikelnummer
120350620
Hersteller Artikelnummer
2004100
Hersteller Typ
SP0400
Hersteller Artikel Nr.:
2004100
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
235 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
75 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
42021211
Gewicht:
0.020 kg


