HT INSTRUMENTS - Barcode-Etiketten 1000 Stück auf Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2008550
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Länge - 40 mm
Metallicfarbe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660708
Sonepar Artikelnummer
120350472
Hersteller Artikelnummer
2008550
Hersteller Typ
BARCODEETIKETTEN
Hersteller Artikel Nr.:
2008550
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Länge:
40 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.200 kg


