HT INSTRUMENTS - Barcode Scanner für HT-Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002510
Ausführung - Handgerät
Ausführung der Schnittstelle - RS-232
Mit Wechselobjektiv - Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660180
Sonepar Artikelnummer
120350474
Hersteller Artikelnummer
2002510
Hersteller Typ
BC-SCANNER HT-POWER
Hersteller Artikel Nr.:
2002510
Ausführung:
Handgerät
Ausführung der Schnittstelle:
RS-232
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0.02 A
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.500 kg


