HT INSTRUMENTS - Barcode Scanner mit RS-232 Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2008520
Ausführung - Handgerät
Ausführung der Schnittstelle - USB
Mit Wechselobjektiv - Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660678
Sonepar Artikelnummer
120350473
Hersteller Artikelnummer
2008520
Hersteller Typ
BC-SCANNER HT-MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
2008520
Ausführung:
Handgerät
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
2 A
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.200 kg


