HT INSTRUMENTS - Berührungsloser Spannungsprüfer bis 1000V AC, mit Drehfeldri

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008620
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Nein
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 100 .. 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772790666
Sonepar Artikelnummer
120350509
Hersteller Artikelnummer
1008620
Hersteller Typ
HT70
Hersteller Artikel Nr.:
1008620
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
100 .. 1000 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Ja
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.130 kg


