HT INSTRUMENTS - CEE 16/32A Adapter für 3phasige Prüflinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002110
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660098
Sonepar Artikelnummer
120350478
Hersteller Artikelnummer
2002110
Hersteller Typ
CEE ADAPTER 16/32A
Hersteller Artikel Nr.:
2002110
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
250 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
32 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.798 kg


