HT INSTRUMENTS - CEE 16A Differenzstromadapter für Schutzleiterstrommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660807
Sonepar Artikelnummer
120350476
Hersteller Artikelnummer
2006800
Hersteller Typ
CEE16A DS-ADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
2006800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
250 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.000 kg


