HT INSTRUMENTS - DC Stromwandler Messbereich bis 1400A DC, für Kabel bis 83mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009380
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772795876
Sonepar Artikelnummer
120350495
Hersteller Artikelnummer
1009380
Hersteller Typ
HP30D1
Hersteller Artikel Nr.:
1009380
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
1400 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.200 kg


