HT INSTRUMENTS - DGUV V3 Gerätetester für elektrische Betriebsmittel inkl PRCD's im Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009920
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Nein
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173662269
Sonepar Artikelnummer
121369677
Hersteller Artikelnummer
2009920
Hersteller Typ
MultiTest+ KIT
Hersteller Artikel Nr.:
2009920
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Nein
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 .. 100 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.05 .. 30 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung DC:
Ja
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
Ja
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Ja
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Ja
Differenzstrommethode:
Ja
Direkte Methode:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
USB-A
Druckeranschluss:
Bluetooth
Prüfung nach EN 50678:
Ja
Prüfung nach EN 50699:
Ja
Prüfung nach EN 62638:
Ja
Prüfung nach EN 62911:
Ja
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 62353:
Ja
Eingabe von Prüflingsinformationen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
9.080 kg


