HT INSTRUMENTS - DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002225
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660609
Sonepar Artikelnummer
120350559
Hersteller Artikelnummer
2002225
Hersteller Typ
SMARTTEST HT700
Hersteller Artikel Nr.:
2002225
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 .. 20 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0 .. 4 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung DC:
Ja
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
Nein
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Ja
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Nein
Differenzstrommethode:
Nein
Direkte Methode:
Nein
Spannungsmessung:
Nein
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Bluetooth
Prüfung nach EN 50678:
Ja
Prüfung nach EN 50699:
Ja
Prüfung nach EN 62638:
Ja
Prüfung nach EN 62911:
Ja
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 62353:
Nein
Eingabe von Prüflingsinformationen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
3.000 kg


