Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitale Erdungsmesszange

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitale Erdungsmesszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009490

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772792998

Sonepar Artikelnummer

120350626

Hersteller Artikelnummer

1009490

Hersteller Typ

T2000

Hersteller Artikel Nr.:

1009490

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

3.200 kg

Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter können sowohl Erdungswiderstand als auch Leckströme ab 0,05 mA bis 20 A AC direkt gemessen werden. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (32 mm x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse. Sie ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.