Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitale Stromzange 1000A AC TRMS, CATIV 600V

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitale Stromzange 1000A AC TRMS, CATIV 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009019

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772792028

Sonepar Artikelnummer

120350550

Hersteller Artikelnummer

1009019

Hersteller Typ

HT9019

Hersteller Artikel Nr.:

1009019

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 1000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

45 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.720 kg

Die professionelle Stromzange HT9019 wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 1000 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9019 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.