Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitale Stromzange 600A AC/DC TRMS, CAT IV 600V

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitale Stromzange 600A AC/DC TRMS, CAT IV 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009015

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772792189

Sonepar Artikelnummer

120350549

Hersteller Artikelnummer

1009015

Hersteller Typ

HT9015

Hersteller Artikel Nr.:

1009015

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 600 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 600 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.700 kg

Die professionelle Stromzange HT9015 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9015 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.