HT INSTRUMENTS - Digitale Stromzange 600A AC mit mA Funktion, CAT IV 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009012
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Strommessbereich/AC - 0.001 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772792172
Sonepar Artikelnummer
120350547
Hersteller Artikelnummer
1009012
Hersteller Typ
HT9012
Hersteller Artikel Nr.:
1009012
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/AC:
0.001 .. 600 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
30 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.700 kg


