HT INSTRUMENTS - Digitale Stromzange 600A AC TRMS & Temperaturmessung, CAT I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009014
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.01 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772792011
Sonepar Artikelnummer
120350548
Hersteller Artikelnummer
1009014
Hersteller Typ
HT9014
Hersteller Artikel Nr.:
1009014
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 600 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
30 mm
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370


