HT INSTRUMENTS - Digitaler Hochspannungsisolationstester programmierbar, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006800
Anzeige - digital
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Ja
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100849981
Sonepar Artikelnummer
120350542
Hersteller Artikelnummer
1006800
Hersteller Typ
HT7051
Hersteller Artikel Nr.:
1006800
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Ja
Nennprüfspannung 5000 V:
Ja
Nennprüfspannung einstellbar:
Ja
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 .. 1e+007 MOhm
Nennprüfspannung 10 kV:
Nein
Nennprüfspannung 15 kV:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Ja
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
6.000 kg


