HT INSTRUMENTS - Digitaler Prozesskalibrator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009640
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Messwertspeicher - Nein
Schnittstelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772797597
Sonepar Artikelnummer
120350545
Hersteller Artikelnummer
1009640
Hersteller Typ
HT8051
Hersteller Artikel Nr.:
1009640
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Kanäle:
4
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
Ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
Ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
Nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ L:
Nein
Thermoelement Typ U:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Thermoelement RTD Pt100:
Nein
Thermoelement RTD Pt1000:
Nein
Thermoelement RTD Ni100:
Nein
Thermoelement RTD Ni1000:
Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
Nein
Druck messen:
Nein
Druck geben (externe Druckpumpe):
Nein
Rampen- und Treppenfunktion:
Ja
Max. Spannungsmessbereich DC:
10 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich DC:
24 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Kalibriersoftware:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.000 kg


