Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitaler Spannungsprüfer, CAT IV 600V

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitaler Spannungsprüfer, CAT IV 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009600

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LCD

  • Spannungsmessbereich - 6 .. 690 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772797917

Sonepar Artikelnummer

120350499

Hersteller Artikelnummer

1009600

Hersteller Typ

HT8

Hersteller Artikel Nr.:

1009600

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LCD

Spannungsmessbereich:

6 .. 690 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

akustisch

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

255 mm

Klingenlänge:

15 mm

Klingenbreite:

4 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.170 kg

Der Spannungsprüfer HT8 wurde entwickelt, um grundlegende Messungen eines klassischen Multimeters durchzuführen. Der HT8 führt AC/DC Spannungsmessungen, Durchgangsprüfungen mit Summer durch und ist in der Lage, die Drehfeldrichtung zu ermitteln. Die Messwerte werden durch LEDs angezeigt. Es können die Messwerte über den LCD Display abgelesen werden. Um in dunklen Arbeitsbereichen problemlos messen zu können, wurde das Modell mit einer integrierten LED Lampe ausgestattet. Der Spannungsprüfer entspricht den Normen IEC/EN 61010-1 und IEC/EN 61243-2:2010, sowie den Sicherheitsrichtlinien CAT III 690 V, CAT IV 600 V.