HT INSTRUMENTS - Digitaler Spannungsprüfer, mit Lastzuschaltung, 0V bis 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009740
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LCD
Spannungsmessbereich - 0 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772799898
Sonepar Artikelnummer
120350498
Hersteller Artikelnummer
1009740
Hersteller Typ
HT7
Hersteller Artikel Nr.:
1009740
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
0 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
240 mm
Klingenlänge:
20 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.300 kg


