Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitales Erdwiderstandsmessgerät

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitales Erdwiderstandsmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004030

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Nein

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100844504

Sonepar Artikelnummer

120350582

Hersteller Artikelnummer

1004030

Hersteller Typ

M71

Hersteller Artikel Nr.:

1004030

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

2.200 kg

Das M71 ist ein kompaktes Erdungsmessgerät mit ergonomischem Design zum Messen des Erdungswiderstandes mit der 2- und 3-Leitermessung gemäß VDE 0413 Teil 5. Es verfügt über einen elektronischen Funktionswahlschalter für eine schnelle und zuverlässige Ausführung der Tests.