HT INSTRUMENTS - Digitales Multimeter mit Isolationsmessung 1KV und Niederohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004020
Anzeige - digital
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Nein
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100841978
Sonepar Artikelnummer
120350581
Hersteller Artikelnummer
1004020
Hersteller Typ
M70
Hersteller Artikel Nr.:
1004020
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar:
Ja
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.001 .. 4000 MOhm
Nennprüfspannung 10 kV:
Nein
Nennprüfspannung 15 kV:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Überspannungsableiterprüfung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.070 kg


