HT INSTRUMENTS - Digitales Multimeter TRMS mit RCD und Schleifenwiderstandsp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004050
Anzeige - digital
Grenzwertanzeige - Ja
RCD/FI-Prüfung - Ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100840988
Sonepar Artikelnummer
120350584
Hersteller Artikelnummer
1004050
Hersteller Typ
M73
Hersteller Artikel Nr.:
1004050
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
Ja
RCD/FI-Prüfung:
Ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
Nein
Isolationswiderstandsmessung:
Nein
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
Nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
Nein
Überspannungsableiterprüfung:
Nein
Niederohmmessung:
Nein
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
Nein
Erdungsmessung:
Nein
Selektive Erdungsmessung:
Nein
Erdschleifenmessung:
Nein
Spezifische Erdungsmessung:
Nein
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
Ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
Ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
Nein
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
Ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
Ja
RCD/FI-Analysefunktion:
Ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
Nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
Nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
Nein
Drehfeldprüfung:
Ja
Strukturierter Messwertspeicher:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Druckeranschluss:
Nein
Drucker integriert:
Nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.400 kg


