Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester + LAN-Tester

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester + LAN-Tester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004070

  • Anzeige - digital

  • Grenzwertanzeige - Nein

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100187069

Sonepar Artikelnummer

120350586

Hersteller Artikelnummer

1004070

Hersteller Typ

M75

Hersteller Artikel Nr.:

1004070

Anzeige:

digital

Grenzwertanzeige:

Nein

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Erdungsmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

2.000 kg

Das Modell M75 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen und Messungen an LAN-Netzkabeln. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus. Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7. Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromermittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen. Der Bereich LAN-NETZWERKKONTROLLE ermöglicht schnelle Mappingkontrollen an allgemeinen LAN-Netzkabeln zur Aufdeckung der häufigsten Störsituationen.