Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Digitalmultimeter mit Gabelstromzange 60A AC/DC

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Digitalmultimeter mit Gabelstromzange 60A AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009180

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772793766

Sonepar Artikelnummer

120350501

Hersteller Artikelnummer

1009180

Hersteller Typ

HT12

Hersteller Artikel Nr.:

1009180

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

60 A

Max. Strommessbereich DC:

60 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Max. Strommessbereich, AC/DC:

60 A

Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

34 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

300 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

1 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Messprinzip:

mittelwertbildend

Relative Messgenauigkeit:

1.5 %

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.250 kg

Das innovative Multimeter HT12 wurde entwickelt, um neben den üblichen Messaufgaben auch Gleich- & Wechselströme bis zu 60 A ohne Auftrennen des zu überprüfenden Leiters sicher und genau zu messen. Das mit einer Gabelstromzange ausgestattete Multimeter verfügt über eine große, 3400 Punkte auflösende, Anzeige mit Bargraph und eine Auto Power OFF Funktion um die Batterien zu schonen. Das HT12 bietet sich auch aufgrund seiner geringen Abmessungen bestens für eine Vielzahl von Messfunktionen mit an.