HT INSTRUMENTS - Drehfeldrichtungsmessgerät, digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005800
Anzeige - LCD
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 15 .. 400 Hz
Spannung - 40 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100848533
Sonepar Artikelnummer
120350512
Hersteller Artikelnummer
1005800
Hersteller Typ
HT82
Hersteller Artikel Nr.:
1005800
Anzeige:
LCD
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
15 .. 400 Hz
Spannung:
40 .. 690 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Nein
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.550 kg


