HT INSTRUMENTS - Erdungsmessleitungssatz mit 4 Erdspiessen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdung
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100186703
Sonepar Artikelnummer
120350578
Hersteller Artikelnummer
1005400
Hersteller Typ
KIT TERR
Hersteller Artikel Nr.:
1005400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdung
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
32 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.000 kg


