Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Erdungsmesszange mit Anschluss für Combi G3

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Erdungsmesszange mit Anschluss für Combi G3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009700

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772799294

Sonepar Artikelnummer

120350627

Hersteller Artikelnummer

1009700

Hersteller Typ

T2100

Hersteller Artikel Nr.:

1009700

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

1.320 kg

Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter kann der Erdungswiderstand direkt gemessen werden. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (32 mm x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse. Die T2100 ist mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet, die eine Datenübertragung der Messwerte zum VDE 0100 Messgerät COMBI G3 ermöglicht zur anschließenden Protokollerstellung am PC. Die Erdungsmesszangen sind mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.