HT INSTRUMENTS - Externer Datenlogger mit Funkmodul zur Messung der Einstrahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006720
Anzahl der Kanäle - 1
Anzahl der speicherbaren Werte - 3
Max. Anlagengröße - 0 kWp
Fernabfragbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772792448
Sonepar Artikelnummer
120340258
Hersteller Artikelnummer
1006720
Hersteller Typ
SOLAR-02
Hersteller Artikel Nr.:
1006720
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der speicherbaren Werte:
3
Max. Anlagengröße:
0 kWp
Fernabfragbar:
Nein
Absetzen von Störmeldungen automatisch:
Ja
Speicherung von elektrischen Werten (DC):
Ja
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-232:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Bluetooth:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter CAN-Bus:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Internet Analogmodem:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Internet ISDN-Modem:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Internet GSM-Modem:
Nein
Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.100 kg


