Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Flexible Krokodilklemme (6A) schwarz

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Flexible Krokodilklemme (6A) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100182286

Sonepar Artikelnummer

120350456

Hersteller Artikelnummer

1003170

Hersteller Typ

6007-IECN

Hersteller Artikel Nr.:

1003170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Krokodilklemme

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

6 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Flexible Krokodilklemme (6A) für alle Messleitungen ⌀ 4 mm in Schwarz