HT INSTRUMENTS - Flexibler Wechselstromwandler 1000-3000A (ohne ext. Netzv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003960
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772798297
Sonepar Artikelnummer
120350557
Hersteller Artikelnummer
1003960
Hersteller Typ
HT-FLEX33
Hersteller Artikel Nr.:
1003960
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
3000 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.220 kg


