Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Hochleistungssicherung 1000V/11A IR20kA für HT401

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Hochleistungssicherung 1000V/11A IR20kA für HT401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2006100

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 11 A

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260173660500

Sonepar Artikelnummer

120350469

Hersteller Artikelnummer

2006100

Hersteller Typ

B11A Sicherung DMM

Hersteller Artikel Nr.:

2006100

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

11 A

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

20 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

20 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.061 kg

Original-Ersatzsicherung für das Digitalmultimeter HT401. Diese Hochleistungssicherung (11A, 1000V) schützt den Strommesseingang des Geräts vor Überlast und Kurzschlüssen. Mit einem hohen Abschaltvermögen von 20kA (IR) bietet sie maximalen Schutz für den Anwender und das Messgerät.