HT INSTRUMENTS - Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2008530
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Nein
Tastatur-Schnittstelle - USB
Mit Trackball - Ja
Mit Maus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660685
Sonepar Artikelnummer
120350628
Hersteller Artikelnummer
2008530
Hersteller Typ
TASTATUR HT-MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
2008530
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
Nein
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Trackball:
Ja
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
30 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Ausführung:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Flexibel:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Joystick:
Ja
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Funkreichweite:
2 m
Feuchtigkeitsresistent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.700 kg


