HT INSTRUMENTS - Kabel- und Leitungsfinder mit Sender und Empfänger b.600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003202
Max. Suchtiefe - 200 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung - Ja
Leitungssortier-Funktion - Ja
Geeignet zur Suche von Holz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173663051
Sonepar Artikelnummer
120350570
Hersteller Artikelnummer
2003202
Hersteller Typ
HT948
Hersteller Artikel Nr.:
2003202
Max. Suchtiefe:
200 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Leitungssortier-Funktion:
Ja
Geeignet zur Suche von Holz:
Nein
Geeignet zur Suche von Metall:
Nein
Geeignet zur Suche von Kunststoff:
Nein
Akustisches Signal:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
2.640 kg


