Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Kennlinienmessgerät für PV Module & Strings

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Kennlinienmessgerät für PV Module & Strings

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008665

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 1

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 1

  • Strommessung - direkte Strommessung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100848038

Sonepar Artikelnummer

120557531

Hersteller Artikelnummer

1008665

Hersteller Typ

I-V500W

Hersteller Artikel Nr.:

1008665

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

1

Anzahl der Stromeingangskanäle:

1

Strommessung:

direkte Strommessung

Wirkleistung:

Ja

Leistung/Arbeit:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

1.200 kg

1500V & 15A: Geeignet für die neuesten PV-Anlagen mit 1500V DC Stringsspannung. Kompakt, handlich, schnell: Die Kennlinienmessung benötigt nur wenige Sekunden. Die Messergebnisse werden sofort mit der OK oder NOT OK Anzeige bewertet. Multi-String Auto Start: Die Messung dauert nur ein paar Sekunden, speichern Sie die Daten und gehen weiter zum nächsten String. Wi-Fi Verbindung: Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet, downloaden und analysieren Sie Ihre Messergebnisse mit einigen exklusiven Hilfsmitteln: Fehler-Assistent, Jump-Funktion und viele mehr in der App HTANALYSIS™.