Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Krokodil Klemme schwarz (20A)

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Krokodil Klemme schwarz (20A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003140

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100182194

Sonepar Artikelnummer

120350453

Hersteller Artikelnummer

1003140

Hersteller Typ

5004-IECN

Hersteller Artikel Nr.:

1003140

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Krokodilklemme

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

20 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Isolierte Krokodilklemme ⌀ 4 mm - max. 20A in Schwarz