Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - LAN Tester / Kabeltester

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - LAN Tester / Kabeltester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004170

  • Geeignet für - Koax

  • Ausführung - LAN-Funktionstester

  • Anzeigeart - LCD

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100187663

Sonepar Artikelnummer

120350604

Hersteller Artikelnummer

1004170

Hersteller Typ

QUICKLAN 6050

Hersteller Artikel Nr.:

1004170

Geeignet für:

Koax

Ausführung:

LAN-Funktionstester

Anzeigeart:

LCD

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.472 kg

Der LAN-Tester QUICKLAN6050 ist das ideale Messgerät für die schnelle Überprüfung der Netzwerkverkabelung. Mit dem LAN-Tester 6050 können Sie 8pol. Datenleitungen mit RJ-45 Stecker und Koaxkabel mit BNC-Stecker (mittels beiliegender Adapterkabel) auf Durchgang, offene Verbindungen und Kurzschlüsse (Ader/Ader oder Ader/Schirm) schnell und effizient überprüfen. Kabellängenmessung inklusive! Mit Hilfe der codierten Markern (, 1, , 2, , 3 oder , 4) kann auf einfachste Weise die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6050 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfach zu bedienendes und effizientes Prüfgerät für die Überprüfung von LAN-Netzen sucht.