Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - LAN Tester / Kabeltester

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - LAN Tester / Kabeltester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004180

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - LAN-Funktionstester

  • Anzeigeart - LCD

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8033100187656

Sonepar Artikelnummer

120350605

Hersteller Artikelnummer

1004180

Hersteller Typ

QUICKLAN 6055

Hersteller Artikel Nr.:

1004180

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

LAN-Funktionstester

Anzeigeart:

LCD

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.472 kg

Das QUICKLAN6055 ist ein praktisches Messgerät für schnelle und genaue Kontrollen der Datenübertragungskabel von LAN-Netzen. Fehlerhafte Anschlüsse beim Datenkabel (offene, gekreuzte, gesplittete, vertauschte Paare usw.) werden vom QUICKLAN sofort auf dem großen digitalen Display unmissverständlich angezeigt. Es kann auch übliche kabelinterne Probleme, wie Unterbrechungen und Kurzschlüsse, feststellen. Mit Hilfe von bis zu 8 nummerierten externen Markern (optionales Zubehör) kann die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6055 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfaches, effizientes Gerät für die Kontrolle von LAN-Netzen benötigt.