HT INSTRUMENTS - Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 10A-100A-1000A/1V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003570
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100184945
Sonepar Artikelnummer
120350514
Hersteller Artikelnummer
1003570
Hersteller Typ
HT97U
Hersteller Artikel Nr.:
1003570
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
1000 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.760 kg


