HT INSTRUMENTS - Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009460
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772792806
Sonepar Artikelnummer
120350444
Hersteller Artikelnummer
1009460
Hersteller Typ
606-IECN
Hersteller Artikel Nr.:
1009460
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
4 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


