HT INSTRUMENTS - Messfühler für Flüssigkeiten, Früchte, Lebensmittel bis 800°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004340
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 800 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100188325
Sonepar Artikelnummer
120350636
Hersteller Artikelnummer
1004340
Hersteller Typ
TK109
Hersteller Artikel Nr.:
1004340
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 800 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
200 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.078 kg


