Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Messfühler für Oberflächen bis 400°C

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Messfühler für Oberflächen bis 400°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004350

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -40 .. 400 °C

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge der Sonde - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100188332

Sonepar Artikelnummer

120350637

Hersteller Artikelnummer

1004350

Hersteller Typ

TK110

Hersteller Artikel Nr.:

1004350

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-40 .. 400 °C

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge der Sonde:

200 mm

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.070 kg

Kompatibel mit HT210, HT300, HT322, HT401, HT701, HT9015 und HT9021