HT INSTRUMENTS - Messleitungssatz ( 2 Messleit., 2 Messspitzen, 2 Krokokl.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100181982
Sonepar Artikelnummer
120350443
Hersteller Artikelnummer
1003040
Hersteller Typ
425
Hersteller Artikel Nr.:
1003040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.154 kg


